Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC32655 FINGER GUARD, For Use With:240mm Axial F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1703680
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32655
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Zur Verwendung mit: 240mm Axial Fans
  • Mittenabstand Montagelöcher: 240 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Farbe / Oberfläche: Bright Nickel Chrome
  • Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters: Steel - Wire Form
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC32655, 1703680, 170-3680
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    203
    € 14,99*
    ab € 5,96*
    € 9,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 5,41*
    € 12,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    78128-2-4039
    ab € 13,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.