Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER IT255 TRANSFORMER, PULSE, 1:1, 2.2mH, Turns Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693781
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand: 0.8 ohm
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Induktivität: 2.2 mH
  • ET-Konstante: 250 Vµs
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Produktpalette: IT Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, schaffner printtrafo, printtrafo, Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, SCHAFFNER, IT255, 1693781, 169-3781
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 3,89*
    € 4,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 4,35*
    € 5,09*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,71*
    € 7,39*
    2 Tage
    64
    1
    € 5,95*
    ab € 4,92*
    € 8,92*
    2 Tage
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 7,00*
    € 10,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.018,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.