Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENLEE TOOLS 60077 PUNCH UNIT, D TYPE, 12.7MM, Punch Type:D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691284
Hersteller:
     GREENLEE TOOLS
Herst.-Nr.:
     60077
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Finisher Lochereinheit
Lochereinheit
finisher lochereinheit
Größe des Stanzwerkzeugs: 12.7mm
  • Art des Stanzwerkzeugs: D Type
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Lochstanzen, Lochzangen, Stanzwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GREENLEE TOOLS, 60077, 1691284, 169-1284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 343,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 390,11*
    € 464,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 389,08*
    € 463,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 379,46*
    € 451,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 369,69*
    € 439,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 343,24*
    € 408,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.