Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0MAB0001XBP FUSEHOLDER, Fuse Holder Type:Automotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1689458
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0MAB0001XBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
littlefuse 60 a sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungshalter: Automotive Blade Fuse Holder
  • Produktpalette: MAB BP Series
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 60 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Sicherungsgröße: MAXI
  • Halteranschlüsse: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0MAB0001XBP, 1689458, 168-9458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,35*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.