Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES ARR-1272-NF OPEN FRAME RELAY RACK, 77IN, ALUMINIUM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1686587
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     ARR-1272-NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Gehäusematerial: Aluminum
  • Außenbreite - Zoll: 20.3 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 84.1 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusefarbe: Unfinished
  • Außentiefe - imperial: 15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 2.14 m
  • Produktpalette: ARR Series
  • Außentiefe - metrisch: 381 mm
  • Außenbreite - metrisch: 514 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Gehäuse, offener, Racks, Rahmen, Relais-Racks, Schränke, BUD INDUSTRIES, ARR-1272-NF, 1686587, 168-6587
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 286,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 346,75*
    € 412,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 340,90*
    € 405,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 324,13*
    € 385,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 313,24*
    € 372,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 286,27*
    € 340,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.