Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN DAH1001A ELECTRIC HEATER, 100W, 0+F-100+F, 115V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1675744
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DAH1001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseheizung
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 4 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 139.7 mm
  • Ausgangsleistung: 100 W
  • Außentiefe - imperial: 4.8 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 122 mm
  • Außenbreite - metrisch: 102 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenhöhe - imperial: 5.5 Zoll
  • Nennspannung V AC: 115 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, DAH1001A, 1675744, 167-5744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 532,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 652,64*
    € 776,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 621,10*
    € 739,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 586,79*
    € 698,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 559,91*
    € 666,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 550,07*
    € 654,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 532,41*
    € 633,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 39,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.