Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N5254B-TR ZENER DIODE, 500mW, 27V, DO-35, Zener Vo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1674448
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5254B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
vishay diode
Diodenmontage: Through Hole
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 27 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, 1N5254B-TR, 1674448, 167-4448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0544*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2908*
    € 0,34605
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2082*
    € 0,24776
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.