Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL MC23783. ESD HEEL GROUNDER, Grounder Type:Heel, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1651471
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     MC23783.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Erdungsbandfarbe: -
  • Halterungstyp: Hook and Loop
  • Bandmaterial: Rubber
  • Erdungsbandtyp: Heel
  • Widerstand: 1 Mohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: esd fersenbaender, esd fersenband, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Fersenbänder, Produkte, Reinraumprodukte, Zehen-, DURATOOL, MC23783., 1651471, 165-1471
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    93
    € 14,99*
    ab € 7,02*
    € 15,60*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,80*
    € 16,72*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.