Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL BAF1-2RQ9-LH. LIMIT SWITCH, TOP ROLLER PLUNGER, SPDT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1648386
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BAF1-2RQ9-LH.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Top Roller Plunger
  • AC-Kontaktstrom, max.: 20 A
  • Betätigungskraft, max.: 11.2 N
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, honeywell endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, BAF1-2RQ9-LH., 1648386, 164-8386
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 310,67*
    € 383,00*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 322,53*
    € 424,88*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 424,88*
    € 505,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 409,10*
    € 486,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 378,39*
    € 450,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 358,75*
    € 426,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 334,00*
    € 397,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 322,53*
    € 383,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.