Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 045901.5UR. FUSE, SMD, 1.5A, FAST ACTING, VOLTAGE RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1634410
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     045901.5UR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 1.5 A
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • SVHC: Lead
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Bauform - Sicherung: 7.2mm x 4.3mm
  • Produktpalette: PICO 459 Series
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 045901.5UR., 1634410, 163-4410
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,939*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.