Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL V15T16-CC100A05-K MICRO SW, ROLLER LEVER SPST-NC, 16A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1620677
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15T16-CC100A05-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroschalter
Relais
Schalter
Schnappschalter
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Betätigungskraft, max.: 100 gf
  • Mikroschalter-Betätiger: Roller Lever
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Produktpalette: V15 Series
  • Mikroschaltertyp: Standard
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,19*
      
    Preis gilt ab 12.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.