Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1C20Z5U104M050R CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 50V, Z5U, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1616351
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1C20Z5U104M050R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität: 0.1 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: Z5U
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: Monolythic 1C Series
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator bedrahtet, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, 1C20Z5U104M050R, 1616351, 161-6351
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2033
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0561*
    € 0,2494*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,11*
    € 0,476*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.