Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1C20Z5U104M050R KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 20%, Z5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860002
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1C20Z5U104M050R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: Z5U
  • Produktpalette: Monolythic 1C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator bedrahtet, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, 1C20Z5U104M050R, 2860002, 286-0002
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2033
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0559*
    € 0,2533*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,11*
    € 0,485*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2533*
    € 0,30143
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1381*
    € 0,16434
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1365*
    € 0,16244
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1271*
    € 0,15125
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2665* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.