Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL MS24658-22D SWITCH, TOGGLE, SPST, 20A, 277V, Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1606484
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MS24658-22D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Produktpalette: TL Series
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 277 V
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, HONEYWELL, MS24658-22D, 1606484, 160-6484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 72,40*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,40*
    € 86,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,69*
    € 84,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,89*
    € 78,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,09*
    € 71,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,00*
    € 65,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,78*
    € 64,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,56*
    € 62,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,33*
    € 61,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,01*
    € 55,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.