Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP03UJ0121B00. RESISTOR, WIREWOUND, 120OHM, 3W, 5%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1602127
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP03UJ0121B00.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand 3w
Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 120 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennleistung: 3 W
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: MCKNP Series
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, multicomp widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCKNP03UJ0121B00., 1602127, 160-2127
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,0796*
    € 0,1333*
    2 Tage
    686
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0751*
    € 0,7706*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,1333*
    € 0,15863
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 133,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP02SJ0121A10
    ab € 0,0459*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    ER74120RJT
    ab € 0,352*
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B120R0FB12
    ab € 0,949*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.