Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ER74 Wickel Widerstand 120Ω ±5% / 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-151805
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ER74120RJT
EAN/GTIN:
     5056282858438
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand 3w
Widerstand = 120Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = ER74
Temperaturkoeffizient = 0 → +60ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity 2,5-W-Hochleistungswiderstände der Serie ER74. Die Serie ER74 umfasst eine Reihe von silikonbeschichteten Widerständen mit hoher Verlustleistung von TE Connectivity. Die Serie ER74 ist beständig gegen die meisten Lösungsmittel und verfügt über eine robuste Silikonbeschichtung. Die Beschichtung und Markierung sind beständig gegen Trichlorethylen VG, Genklene LV Heiß und Kalt, Freon TE, Arklone L Heiß und Kalt und Arklone F Heiß. Er74-Widerstände sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrie-, Steuerungs-, Medizin- und Verbraucheranwendungen geeignet. 2,5 W Nennleistung bei 70 °C 3 W Nennleistung bei 40 °C. R03-10K Widerstandsbereich 100 V max. Nennspannung beständig gegen die meisten Lösungsmittel
Weitere Informationen:
Widerstand:
120Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
ER74
Temperaturkoeffizient:
0 → +60ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, te connectivity widerstand, 151805, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ER74120RJT, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,352*
€ 1,153*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 1,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCKNP03UJ0121B00
ab € 0,0751*
Ähnlich
TT-Welwyn
WA84-120RJI
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.