Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS02B120R0FB12 WIREWOUND RESISTOR, 120 OHM, 3W, 1%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1064824
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS02B120R0FB12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Produktlänge: 4.75 mm
  • Nennleistung: 3 W
  • Produktpalette: RS Series
  • Produktbreite: -
  • Widerstand: 120 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • Produktdurchmesser: 15.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstyp: Precision
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 3w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, VISHAY, RS02B120R0FB12, 1064824, 106-4824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,949*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP03UJ0121B00
    ab € 0,0752*
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B120R0FE70
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.