Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1061022-1 RF/COAXIAL, MCX JACK, R/A, 50 OHM, SOLDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1601918
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1061022-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
SVHC: Lead
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindermontage: PCB Mount
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Koaxialanschluss: Solder
  • Steckverbindertyp: MCX Coaxial
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Right Angle Jack
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1061022-1, 1601918, 160-1918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,78*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.