Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1056227-1 RF/COAXIAL, SMA PLUG, STR, 50OHM, SOLDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1600327
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1056227-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Koaxialanschluss: Solder
  • Koaxialkabeltypen: RG402
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: SMA Coaxial
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Frequenz, max.: 27 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1056227-1, 1600327, 160-0327
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,11*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 29,32*
    € 34,89
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 29,11*
    € 34,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    132188
    ab € 4,26*
    Ähnlich
    Amphenol
    901-9201-2ASF-T
    ab € 6,83*
    Ähnlich
    Amphenol
    901-9808-T
    ab € 6,62*
    Ähnlich
    Amphenol
    901-9867-RFX
    ab € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.