Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 112596 RF/COAXIAL, BNC PLUG, R/A, 50 OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1583412
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     112596
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbinderausführung: Right Angle Plug
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Koaxialkabeltypen: Belden 7810A, 8214, 9913, LMR-400
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 112596, 1583412, 158-3412
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,78*
    € 7,36*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,51*
    € 8,54*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 8,24*
    € 12,55*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.