Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMLR100V104KX7R CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 100V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1600860
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMLR100V104KX7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktdurchmesser: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • Produkthöhe: -
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: MLR Series
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Dielektrikum: X7R
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 100 volt, radial kondensator, multicomp keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCMLR100V104KX7R, 1600860, 160-0860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0601*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8205*
    € 0,9764
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5237*
    € 0,6232
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4608*
    € 0,54835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2652*
    € 0,31559
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1524*
    € 0,18136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.