Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CS2N9MF-5 COMPUTER CABLE, SERIAL, 5FT, GRAY, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1573077
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CS2N9MF-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Steckverbinder B: D Sub 9 Position Receptacle
  • Steckverbinder A: D Sub 9 Position Plug
  • Mantelfarbe: Gray
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, CS2N9MF-5, 1573077, 157-3077
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,10*
    € 50,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,16*
    € 46,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,47*
    € 43,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,34*
    € 43,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,71*
    € 36,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-5747871-3
    ab € 4,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.