Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH2B-UDC48V RELAY, DPDT, 110VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1568857
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH2B-UDC48V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 48v
ly relais
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulenspannung: 48 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 2.6 kohm
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: RH Series
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH2B-UDC48V, 1568857, 156-8857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,05*
    Zubehör
    Idec
    SH2B-05
    ab € 8,31*
    Zubehör
    Idec
    SH2B-51
    ab € 1,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.