Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BYW52-TR AVALANCHE DIODE, 2A, 200V, SOD-57, Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1568806
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYW52-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
diode
Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Sperrverzögerungszeit: 4 µs
  • Bauform - Diode: SOD-57
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, BYW52-TR, 1568806, 156-8806
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,28*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.