Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 79825 RF/COAXIAL ADAPTER, N JACK-TNC PLUG, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1567812
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     79825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
adapter tnc
Impedanz: 50 ohm
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 79825, 1567812, 156-7812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,76*
    € 136,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,23*
    € 133,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,36*
    € 121,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,58*
    € 111,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 89,04*
    € 105,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,99*
    € 99,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,10*
    € 94,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,11*
    € 83,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    CSK-8550.
    ab € 530,41*
    Zubehör
    Johnson
    142-0000-005
    ab € 552,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.