Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARKTIME 10063 ELECTROMECHANICAL MOTOR TIMER, Supply Vo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1564274
Hersteller:
     MARKTIME
Herst.-Nr.:
     10063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Versorgungsspannung, min.: -
  • Zeit, max.: 99999.9 h
  • Produktpalette: 635 Series
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Zeit, min.: 0 s
  • Versorgungsspannung, max.: 115 VAC
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, MARKTIME, 10063, 1564274, 156-4274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 89,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,15*
    € 219,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,75*
    € 215,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,96*
    € 184,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,86*
    € 160,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 117,35*
    € 139,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 105,50*
    € 125,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,88*
    € 116,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,30*
    € 106,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MARKTIME
    10071
    ab € 87,56*
    Zubehör
    MARKTIME
    10186
    ab € 77,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.