Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARKTIME 10186 ELECTROMECHANICAL MOTOR TIMER, Supply Vo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1235497
Hersteller:
     MARKTIME
Herst.-Nr.:
     10186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Produktpalette: 635 Series
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: 0 s
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 115 VAC
  • Zeit, max.: 99999.9 h
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, MARKTIME, 10186, 1235497, 123-5497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,55*
    € 192,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,72*
    € 190,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,99*
    € 160,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 119,22*
    € 141,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 103,76*
    € 123,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 93,26*
    € 110,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,53*
    € 102,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,92*
    € 92,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MARKTIME
    10063
    ab € 77,78*
    Zubehör
    MARKTIME
    10071
    ab € 86,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.