Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 72943 RF/COAXIAL, SMA PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1560131
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     72943
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Koaxialkabeltypen: RG58, Essex 621-715
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Frequenz, max.: 12.4 GHz
  • Steckverbindertyp: SMA Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 72943, 1560131, 156-0131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,18*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    132231
    ab € 5,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.