Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER 10250T3 CONTACT BLOCK, 2NC, 6A, SCREW, Switch Te


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1539868
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10250T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktblöcke
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Zur Verwendung mit: Eaton 10250T Series Pushbutton Switches
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Produktpalette: 10250T Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,96*
    € 115,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,82*
    € 112,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,26*
    € 99,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,48*
    € 93,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,19*
    € 82,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.