Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER PKZM016 CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAG, 1P, 16A, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1530913
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter eaton
motorschutzschalter
Nennspannung, V DC: -
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Produktpalette: xStart Series
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Schutzschaltermontage: DIN Rail
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung V AC: 690 VAC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Schutzschalter, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, PKZM016, 1530913, 153-0913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 250,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,72*
    € 411,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 345,70*
    € 411,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 327,86*
    € 390,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 294,97*
    € 351,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 275,46*
    € 327,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 250,46*
    € 298,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.