Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION ZE-NA2-2S LIMIT SWITCH, ROLLER LEVER, SPDT, Limit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1505750
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ZE-NA2-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Roller Lever
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Betätigungskraft, max.: 6.28 N
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, omron endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, ZE-NA2-2S, 1505750, 150-5750
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 95,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,69*
    € 144,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,29*
    € 141,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,14*
    € 133,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,91*
    € 127,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,04*
    € 113,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.