Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION ZE-N-2S LIMIT SWITCH, PIN PLUNGER, SPDT, Limit S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1505737
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ZE-N-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Pin Plunger
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 480 V
  • Betätigungskraft, max.: 7.85 N
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, ZE-N-2S, 1505737, 150-5737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,43*
    € 124,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,46*
    € 120,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,31*
    € 109,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,24*
    € 100,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 81,46*
    € 96,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,19*
    € 84,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.