Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER 711-0150 ELECTROMECHANICAL HOUR METER, Supply Vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1466292
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     711-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, max.: 99999.99 h
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: Model 711
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Versorgungsspannung, max.: 126.5 VAC
  • Versorgungsspannung, min.: 103.5 VAC
  • Zeit, min.: 0 s
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, 711-0150, 1466292, 146-6292
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 52,67*
    € 70,61*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 60,26*
    € 85,50*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,50*
    € 101,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,28*
    € 100,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,95*
    € 97,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,35*
    € 87,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,70*
    € 85,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,03*
    € 83,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,26*
    € 71,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.