Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 711 Zähler Analog 7-stellig, Stunden, max. 60Hz, 115 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2698519
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     711-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 115 V AC
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = AC
Verbindungstyp = Gabelschuh-Anschlussklemme
Anzahl der Stellen = 7
Zählfrequenz max. = 60Hz
Funktion = Stundenzähler
Serie = 711
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V AC
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
AC
Verbindungstyp:
Gabelschuh-Anschlussklemme
Anzahl der Stellen:
7
Zählfrequenz max.:
60Hz
Funktion:
Stundenzähler
Serie:
711
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler, 2698519, Automation, Prozessautomation, Zähler, Trumeter, 7110150, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,25*
€ 69,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 60,20*
€ 85,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.