Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS CF4050 CLEANING WIPES, Tip Material:Polyurethan


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1443999
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CF4050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Grifflänge: 73 mm
  • Griffmaterial: PP (Polypropylene)
  • Größe der Tupferspitze: 12.7mm x 4.8mm
  • Material der Tupferspitze: Polyurethane Foam
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    367
    € 14,99*
    ab € 17,67*
    € 28,52*
    Frei Haus
    ab € 21,73*
    € 31,61*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 26,92*
    € 38,38*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 38,38*
    € 45,67
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 37,42*
    € 44,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 34,89*
    € 41,52
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 34,10*
    € 40,58
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5384* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chemtronics
    38542F
    ab € 9,56*
    Zubehör
    Chemtronics
    CF2050
    ab € 22,82*
    Zubehör
    Chemtronics
    CF3050
    ab € 15,64*
    Zubehör
    Chemtronics
    CX50
    ab € 44,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.