| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1425325 Herst.-Nr.: DMS-30LCDA-4/20S-C. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.35 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 53.85 mmAnzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2 Produktpalette: - Funktionsumfang: Current Loop Indicator SVHC: Lead Ziffernhöhe: 10.2 mmMessbereich: 4mA to 20mA Betriebstemperatur, min.: 0 °CBetriebstemperatur, max.: 60 °CVersorgungsspannung, min.: - Versorgungsspannung, max.: - RoHS konform: Keine AngabenHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: murata amperemeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMS-30LCDA-4/20S-C., 1425325, 142-5325 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139N | | | | 12 | | € 25,00* | ab € 64,97* | € 86,13* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 69,79* | € 97,16* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,24* | € 119,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.033,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|