Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 4÷20mA; ±(0,05%+1digit); LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 21.88mm / ±1 %
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 21.88mm / ±1 %
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 21.88mm / ±1 %
Artikel-Nr.:
     2805-DMS-30LCDA-4/20S-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-30LCDA-4/20S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Versorgung aus Stromschleifen
Zeichenhöhe: 10,2mm
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DMS-30LCDA-4/20
Messung: Stromschleife 4-20mA
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 55,1x23,4mm
DC Strommessbereich: 4...20mA
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,05% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,94*
€ 95,78*
Frei Haus
ab € 82,81*
€ 109,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL1-C
ab € 3,89*
Zubehör
Murata
DMS-BZL2-C
ab € 5,89*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.