Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 1DM435 MICROSWITCH, PLUNGER, SPDT, 10A, 277V, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1418119
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1DM435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 277 VAC
  • Betätigungskraft, max.: 15 oz force
  • Mikroschalter-Betätiger: Finger Grip Plunger
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: DM Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter 10a stößel, mechanischer sicherheitsschalter, honeywell microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 1DM435, 1418119, 141-8119
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,55*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.