Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION SHL-W255 MICROSWITCH, HINGE LEVER, SPDT 10A 480V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417436
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SHL-W255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: SHL Series
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Mikroschaltertyp: Subminiature
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Betätigungskraft, max.: 3.92 N
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 480 VAC
  • Mikroschalter-Betätiger: Hinge Lever
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Schaltscharnier, Scharnierschalter, endschalter rollenhebel ip67, scharnierschalter, endlagenschalter ip67, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, SHL-W255, 1417436, 141-7436
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 24,93*
    € 32,90*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 26,01*
    € 34,34*
    € 8,95*
    ab € 30,17*
    € 40,95*
    € 6,90*
    ab € 31,40*
    € 41,52*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 85,26*
    € 101,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,28*
    € 120,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,23*
    € 115,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,52*
    € 111,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,91*
    € 109,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 90,28*
    € 107,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 85,26*
    € 101,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.