Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 142PC05D Pressure Sensor, Operating Pressure Max:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386589
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     142PC05D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Versorgungsstrom: 8 mA
  • Sensorausgang: Voltage
  • Nennspannung: 8 VDC
  • Druckmessung: Differential
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • Anschlusstyp: Straight
  • Produktpalette: 140PC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 142PC05D, 1386589, 138-6589
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 612,18*
    € 733,80*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 645,56*
    € 734,73*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 734,73*
    € 874,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 722,36*
    € 859,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 686,52*
    € 816,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 671,10*
    € 798,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 645,56*
    € 768,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.