Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 140PC05 Differenz Drucksensor 0psi bis 5psi, Verstärkt 1→ 6 V, für Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell 140PC05 Differenz Drucksensor 0psi bis 5psi, Verstärkt 1→ 6 V, für Gas
Artikel-Nr.:
     108EL-1812107
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     142PC05D
EAN/GTIN:
     5059039204144
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 5psi
Genauigkeit = ±1,5 %
Ausgangstyp = Verstärkt
Medium = Gas
Anschluss = Leiterplatte
Reaktionszeit = 1 ms
Serie = 140PC05
Versorgungsspannung = 7 → 16 V dc
Betriebstemperatur min. = -40°C

Piezoresistive Drucksensoren. Die Drucksensoren der 142PC-Serie sind piezoresistive Geräte mit Halbleitern, die sich perfekt für exakte Druckmessungen eignen. Eine Siliziummembran erzeugt ein lineares Ausgangssignal, proportional zum Druck, ohne Welle. Die fortschrittliche Technologie dieser Sensoren zeichnet sie durch große Empfindlichkeit, hohe Zuverlässigkeit, niedrige Hysterese, sehr kurze Ansprechzeiten und langfristige Stabilität aus. Zwei Typen: - Absolut: Messung im Vergleich mit einem perfekten Unterdruck - Differenzial: Messung des Unterschieds zwischen zwei Drücken.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
5psi
Genauigkeit:
±1,5 %
Ausgangstyp:
Verstärkt
Medium:
Gas
Anschluss:
Leiterplatte
Reaktionszeit:
1 ms
Serie:
140PC05
Versorgungsspannung:
7 → 16 V dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 1812107, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, 142PC05D, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 613,93*
€ 733,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 646,94*
€ 734,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,60*
€ 872,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,93*
€ 846,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,85*
€ 788,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,99*
€ 753,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,93*
€ 730,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.