Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 535B1202JC WIREWOUND POTENTIOMETER, 2KOHM, 5%, 1.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386479
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     535B1202JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer: -
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Produktpalette: 533 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: -
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Anzahl der Umdrehungen: 5 Umdrehung(en)
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 535B1202JC, 1386479, 138-6479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,24*
    € 52,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,28*
    € 46,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,87*
    € 42,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,31*
    € 34,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 8,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.