| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1386472 Herst.-Nr.: 534-11501 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbreite: - Produktlänge: 39.67 mmPotentiometeranschlüsse: Solder Lug Potentiometer: - Produktpalette: 534 Series Produkthöhe: - SVHC: Lead Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C Wellendurchmesser: 6.34 mmPotentiometermontage: Bushing Mount Anzahl der Einbaustellen: 1 Länge der Welle: 20.62 mmBahnwiderstand: 500 ohmBetriebstemperatur, max.: 125 °CWiderstandstoleranz: ± 5% Nennleistung: 2 WAnzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)Widerstandstechnologie: Wirewound Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, min.: -55 °CEinstellungsart: Screwdriver Slot Widerstandsverlauf: Linear RoHS konform: JaHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 534-11501, 1386472, 138-6472 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139N | | | | | | € 25,00* | ab € 13,23* | € 27,53* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,60* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|