Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 132-0-0-101 WIREWOUND POTENTIOMETER, 100 OHM, 0.03,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386446
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     132-0-0-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometer: -
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • Produkthöhe: -
  • Länge der Welle: 22.22 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennleistung: 2.75 W
  • Produktpalette: 132 Series
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 42.85 mm
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 132-0-0-101, 1386446, 138-6446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,47*
    € 70,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,04*
    € 63,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,19*
    € 57,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,99*
    € 53,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,11*
    € 45,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.