Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 015-1-31 TURNS COUNTING DIAL, 10, 6.35MM, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386444
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     015-1-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
vishay drehknopf
Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Knopfausführung: Satin Body w/ Black Dial
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Skalenknöpfe, Trimmer, VISHAY, 015-1-31, 1386444, 138-6444
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 42,67*
    € 74,56*
    € 8,95*
    ab € 28,64*
    € 75,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,56*
    € 88,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,30*
    € 86,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,05*
    € 78,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,94*
    € 71,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,36*
    € 68,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,80*
    € 62,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,57*
    € 57,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,67*
    € 50,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    15A11B10
    ab € 36,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.