Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN AS150 HOLE SEAL, STEEL, 51MM, Plug Hole Dia -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386236
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AS150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Stopfen
NEMA-Bewertung: NEMA 3R, 4, 4X, 12, 13
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Lochdurchmesser - imperial: 2 Zoll
  • Lochdurchmesser - metrisch: 51 mm
  • IP-Schutzart: IP66
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, AS150, 1386236, 138-6236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,44*
    € 57,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 44,72*
    € 53,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,03*
    € 50,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,52*
    € 49,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,64*
    € 47,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,23*
    € 39,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 39,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.