Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 782XDXH21-12D RELAY, 4PDT, 240VAC, 30VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386132
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     782XDXH21-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 782 Series
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulentyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 782XDXH21-12D, 1386132, 138-6132
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 96,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,85*
    € 171,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,71*
    € 168,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,07*
    € 160,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,83*
    € 141,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 115,25*
    € 137,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 106,16*
    € 126,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,73*
    € 115,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-461-1
    ab € 12,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.