Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY 70-461-1 RELAY SOCKET, Socket Mounting:DIN Rail,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384146
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70-461-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
schneider electric relaissockel
relaissockel
relaissockel 14 pins
Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Sockelmontage: DIN Rail, Panel
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 300 V
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 70-461-1, 1384146, 138-4146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,70*
    € 22,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    27E166
    ab € 19,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.