Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 4304H7 LED, YELLOW, T-1 3/4 (5MM), 6.3MCD, 585N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384846
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     4304H7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom If: 10 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Farbe: Yellow
  • Wellenlänge, typ.: 585 nm
  • Produktpalette: -
  • Lichtstärke: 16 mcd
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Abstrahlwinkel: 40 °
  • Linsenform: Round
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 4304H7, 1384846, 138-4846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,185*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CLB 300 YTP
    ab € 0,242*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.