Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CLB 300 YTP LED LENSES, Lens Type:Clip-On, Beam Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1699882
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CLB 300 YTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Lichtlinsen
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Strahlentyp: -
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonate)
  • Linsendurchmesser: 7.11 mm
  • Linsenform: Round
  • Linsenfarbe: Yellow
  • Linsentyp: Clip-On
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CLB 300 YTP, 1699882, 169-9882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,242*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    THR 22
    ab € 0,428*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    VAOL-5GCE4
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.